Beli harga pipa cast iron di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)
    Deskripsi:
    Gate Valve dengan standard JIS 10KBody : cast ironKoneksi : Flange JIS 10KDisc : Cast IronPressure : Max 10 bar
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  2. monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

    monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Ragum
    atribut:
    • Material: Ductile Iron
  3. Onda Check Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Katup Cek)
    Mulai

    Rp1.599.900

  4. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C
    Mulai

    Rp12.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
  5. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  6. MAXPOWER Bench Vise Cast Iron Swivel
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp629.900

  7. RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp999.900

  8. Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Mulai

    Rp329.900

    Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    atribut:
    • Handle Color: Red
    • Handle Material: Cast Iron
    • Handle Type: Adjustable
    • Jaw Material: Dropped Forged
    • Jaw Type: Standard
    • Standards Met: BS 3594 : Part 1
    • Type: Pipe Wrench
  9. monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    50%
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Tee
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
    • Shape: Tee
    • Type Of Thread: PT screw
    • Dimension A (mm): 19
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Nominal Diameter A: 8
    • Nominal Diameter B: 1/4
  10. TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp60.900

    TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
Daftar Harga harga pipa cast iron Terbaru October 2026
Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)Rp1.899.900
monotaro Lead Vice (Doug Tile Cast Iron) (Ragum)Rp549.900
Onda Butterfly Valve Handle Cast Iron (Pegangan Besi Cor Katup Kupu-Kupu)Rp579.900
Onda Check Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Katup Cek)Rp1.599.900
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe CRp12.900
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWRp33.900
MAXPOWER Bench Vise Cast Iron SwivelRp629.900
RIDGID Heavy-Duty Straight Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp999.900
RIDGID Thin-Wall Conduit BenderRp1.499.900
Kennedy Heavy Duty Pipe Wrench (Kunci Pipa)Rp329.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)